仕様
扉幅:700〜 1200mm
ガラス厚:8〜 12mm
扉質量:30〜 80kg(扉1枚当り)
最大ストローク:1100mm(扉幅1200mmの場合)
セット内容
制動装置1ヶ、ハンガーA 1ヶ、ハンガーB 1ヶ、制動ラックセット 1ヶ、板ばね1ヶ、ストップローラー 1ヶ、戸当り金具 2ヶ、戸当り受け板 2ヶ、戸当り受け板 t=1
:15枚 t=0.5:1枚、レール(2200mm)1本、カバー(2350mm)1本、サイドカバー左右各1ヶ、裏板(2350mm)1本、上ガラスブラケット2ヶ、ハンガーボルト2ヶ、ナット2ヶ、下ガイド1ヶ、専用ブラケット2ヶ