LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の ガラス用金物
LAMP(スガツネ工業)の その他ガラス用金物
ランプ印 自動閉止ガラス引戸(傾斜式) LM-80G
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
部品名称
制動装置
注文コード
37948364
品番
SC-C08
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
アウトレット
¥27,980
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
材質/仕上・部品名称
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
扉幅:700〜1200mm
扉厚(木扉):28〜40mm
扉厚(ソリッドメラミン材):13mm
扉質量:30〜80kg(扉1枚当り)
最大ストローク:1100mm(扉幅1200mmの場合)
材質
ポリアセタール
色
ブラック
部品名称
制動装置
商品説明動画
ランプ印 自動閉止ガラス引戸(傾斜式) LM-80G
参考になった