LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の ガラス用金物
LAMP(スガツネ工業)の その他ガラス用金物
ランプ印 自動閉止ガラス引戸(傾斜式) LM-80G
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質/仕上
亜鉛合金/マットクローム
部品名称
下ガイド
注文コード
37948416
品番
57-3030-071
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,640
この商品は
材質/仕上・部品名称
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
扉幅:1200mm以下
扉高さ:2700mm以下
ガラス厚:8〜 12mm
扉質量:100kg以下(扉1枚当り)
材質/仕上
亜鉛合金/マットクローム
部品名称
下ガイド
商品説明動画
ランプ印 自動閉止ガラス引戸(傾斜式) LM-80G
参考になった