メーカー100万回開閉試験をクリアしています。
ワンウェイクラッチ機構の制動装置(ダンパー)付きで、扉を閉じる時、バタンと閉じることなくソフトに閉止します。さらに制動装置19 と制動ラックセット20 を追加することで、扉を開ける時もソフトに止められます。
左右の区別がなく、部品の組み替えで右用でも左用でも使用でき、煩わしさや発注のミスを軽減できます。
電気を使用せず、スムーズな開閉感を実現します。
扉抵抗が小さいため、お年寄りやお子様、体の不自由な方などでも軽く扉を開けられます。
扉を全開にした場合のストップ機能がついています。
扉厚13mmのソリッドメラミン材と28〜40mmの木製扉に対応します。なお、32mmを超える場合は、別途幕板をご用意ください。(これ以外の扉厚および材質、用途についてはご相談ください。)