ランプ印 アルミフレーム開き戸金物 AF-25D

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37948565 品番AF-25-P10
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

扉高さ3000 mm(桟フレーム使用時)まで対応したアルミフレーム引戸用金物です。
アルミフレームは肉厚で歪みにくいため、40 kgまでの重量扉に対応できます。
アルミフレームに傾斜を設けたホコリがたまりにくいデザインです。
ブラックのフレームが追加になりました。

仕様
扉幅:900mm以下(中桟使用の場合1000mm以下)
扉高さ:2200mm以下(中桟使用の場合3000mm以下)
ガラス厚:5、6mm
扉質量:40kg以下(扉1枚当り)
アルミフレーム内側の面材は、強化ガラス、合わせガラス、樹脂などに対応しています。
材質/仕上亜鉛合金、ステンレス鋼(SUS304)/ソフトクロームめっき/バレル研磨 部品名称ピボットヒンジ(左右兼用)
注意
注意などの詳細はデジタルカタログをご覧ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする