LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の ガラス用金物
LAMP(スガツネ工業)の エッジシール
Hawa エッジプロファイル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37948583
品番
13822
参考基準価格(税別)
¥30,590
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ガラス扉の小口を保護するシール材です。
小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。
ポリカーボネートを使用しているため、ガラスエッジプロテクターの中でも透明感があります。
用途
ガラスの端面を保護するシールです。
材質
ポリカーボネイト
長さ(mm)
3000
種類
エッジシール
適合ガラス厚(mm)
10
注意
定尺3000 mmでの販売です。必要な長さにカットしてご使用ください。