エッジシール 8861型

(2件のレビュー)
取扱い終了 車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 材質ポリ塩化ビニル 注文コード37948617 品番8861KUO-12-2500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,250
この商品は材質など3種類から選べます 他の種類を見る

ガラス扉の小口を保護するシール材です。
ガラス扉の吊元や戸先、または下部に取り付け、壁や床とのすき間をふさぎます。
小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。

材質ポリ塩化ビニル 長さ(mm)2500 半透明 適合ガラス厚(mm)10
注意
定尺での販売です。必要な長さにカットしてご使用ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50857337
2022-06-20
用途:
指詰防止、空調ロス回避
株式会社エーエスエー 様 (建設業・工事業)

しっかりとした素材できれいに仕上がりました。
ありがとうございました。

対象商品:
37948617
2018-01-17
用途:
想像以上に使えるものです。店のガラス戸の隙間風を防ぐものです。
株式会社麻布国際倶楽部 様 (飲食業)

実は隙間が狭くて、本来の使い方では、むしろ開け閉めがきつくなったのです。しかし、これを横に倒して側面がドアに当たるようにしたところ、見事に隙間風をシャットアウト、寒かった店がすっかり暖かく、外の埃も入らなくなりました。頭は使いようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする