P&S マグネット付エッジシール 8851型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37948653 品番 8851KUO-10-2500
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

ガラス扉の戸先と90°に隣接する、固定ガラスや壁とのすき間をふさぎます。マグネットにより水が漏れにくくなります。
マグネット付戸当りとして使用できます。
小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。
固定ガラスのかわりに、アルミプロファイル 8880型と組み合わせると壁側に取り付けできます。

材質ポリ塩化ビニル 長さ(mm)2500 半透明 種類エッジシール 寸法A(mm)19 対応ガラス板厚(mm)10、12 適合ガラス厚(mm)10
注意
定尺2500 mmでの販売です。必要な長さにカットしてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする