センターシール 8857型

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37948662 品番 8857KUO-8-2500
参考基準価格(税別)¥3,370 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ガラス扉の小口を保護するシール材です。
ガラス扉の吊元に取り付け、平らに隣接する固定ガラスとのすき間をふさぎます。
小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。

材質ポリ塩化ビニル 長さ(mm)2500 半透明 種類エッジシール 適合ガラス厚(mm)6、8
注意
戸当りとしては使用できません。
定尺2500 mmでの販売です。必要な長さにカットしてご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:373

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-05
用途:
浴室の扉に設置しました。
サービス業

交換でしたので、取付も容易で、
水漏れもなくなり、大変満足でした。

対象商品:
37948671
2022-06-03
用途:
テンパドアの戸当りとして

テンパドアのガラスの厚さを測り、注文しました。差し込むだけでしっかりとハマっています。機能的には申し分ないです。希望として、800mm必要でしたが2.5mが定尺でしたので、1m刻みで定尺取っていただけると良いと思います。あと、価格もう少しお安くできないものでしょうか。

対象商品:
37948671
2014-12-11
用途:
すきま風防止

梱包がしっかりしていた。商品は思った通りのもので、ぴったり取り付けられた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする