LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の ガラス用金物
LAMP(スガツネ工業)の エッジシール
センターシール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37948723
品番
1802.66.4
参考基準価格(税別)
¥4,730
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
ガラス扉の小口を保護するシール材です。
ガラス扉の吊元に取り付け、平らに隣接する固定ガラスとのすき間をふさぎます。
小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。
用途
ガラス扉の吊元に取り付け、平らに隣接する固定ガラスとの隙間をふさぐシールです。
材質
ポリ塩化ビニル
長さ(mm)
2200
色
半透明
種類
エッジシール
適合ガラス厚(mm)
10
注意
戸当りとしては使用できません。
定尺2200 mmでの販売です。必要な長さにカットしてご使用ください。