※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

751260VAM12 P&S ポイントフィックス 首振りタイプ LAMP(スガツネ工業) 37948881 751260VAM12 P&S ポイントフィックス 首振りタイプ LAMP(スガツネ工業) 37948881 751260VAM12 P&S ポイントフィックス 首振りタイプ LAMP(スガツネ工業) 37948881

P&S ポイントフィックス 首振りタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37948881 品番 751260VAM12
参考基準価格(税別)¥20,600 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ガラスを壁面・パネルとして使用する際、構造物やフレームに固定するためのパーツです。
スパイダーロッドと組み合わせて使用します。
首振り機構付きです。
ガラスは正面から六角棒スパナ(呼び5、6)で固定するため、ポイントフィックスを固定後、ガラスの取り付けができます。
首振り機構付きです。
ガラスは正面から六角棒スパナ(呼び6)で固定するため、ポイントフィックスを固定後、ガラスの取り付けができます。

仕上光沢研磨 材質(本体)ステンレス鋼 材質/仕上ステンレス鋼/光沢研磨 適合ガラス厚(mm)10〜26
注意
カバープレートはシリコーン系シーリング材などで接着してください。
六角棒スパナは付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする