LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の ガラス用金物
LAMP(スガツネ工業)の ポイントフィックス
P&S ポイントフィックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(本体)
ステンレス鋼
注文コード
37948933
品番
750345VAM12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,500
この商品は
材質
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
ガラスやサインなどを固定します。
丸穴若しくは皿穴加工用です。
ガラスは正面から六角棒スパナ(呼び5)で固定するため、ポイントフィックスを固定後、ガラスの取り付けができます。
材質/仕上
ステンレス鋼/光沢研磨
材質(本体)
ステンレス鋼
仕上
光沢研磨
適合ガラス厚(mm)
8〜20
注意
取り付けの際、専用工具が必要となります。
輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
※カバープレートはシリコン系シーリング材などで接着してください。
※六角棒スパナは付属していません。
※輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
商品説明動画
参考になった