※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

750360VAM12 P&S ポイントフィックス LAMP(スガツネ工業) 37948942 750360VAM12 P&S ポイントフィックス LAMP(スガツネ工業) 37948942 750360VAM12 P&S ポイントフィックス LAMP(スガツネ工業) 37948942

P&S ポイントフィックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)ステンレス鋼 注文コード37948942 品番750360VAM12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,200
この商品は材質など24種類から選べます 他の種類を見る

ガラスやサインなどを固定します。
丸穴若しくは皿穴加工用です。
ガラスは正面から六角棒スパナ(呼び6)で固定するため、ポイントフィックスを固定後、ガラスの取り付けができます。

材質/仕上ステンレス鋼/光沢研磨 材質(本体)ステンレス鋼 仕上光沢研磨 適合ガラス厚(mm)12〜26
注意
取り付けの際、専用工具が必要となります。
輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
※カバープレートはシリコン系シーリング材などで接着してください。
※六角棒スパナは付属していません。
※輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする