サイズ10
揺動角度(-) 310deg
コントローラ/ドライバ種類(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
精度(-) テーブル:基本形
回転トルク(N・m[kgf・cm])(K) 高トルク: 0.3
アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル
アクチュエータケーブル長さ(m)(1) 1.5
コントローラ種類(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
I/Oケーブル長さ(m)(-) ケーブルなし
コントローラ取付方法(-) ねじ取付形
モータケーブル取出方向(-) 基本形(右側面取出)