4870ZN1 P&S ポイントフィックス 4870ZN LAMP(スガツネ工業) 37949344 4870ZN1 P&S ポイントフィックス 4870ZN LAMP(スガツネ工業) 37949344 4870ZN1 P&S ポイントフィックス 4870ZN LAMP(スガツネ工業) 37949344 4870ZN1 P&S ポイントフィックス 4870ZN LAMP(スガツネ工業) 37949344

P&S ポイントフィックス 4870ZN

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質/仕上亜鉛合金/ダルクロームめっき 注文コード37949344 品番4870ZN1
参考基準価格(税別)¥2,830 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は材質/仕上など2種類から選べます 他の種類を見る

ガラスやサインなどを固定します。
丸穴加工用です。
正面から工具穴が見えないデザインです。

材質/仕上亜鉛合金/ダルクロームめっき 仕上ダルクロムめっき 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 対応ガラス板厚(mm)6〜12 適合ガラス厚(mm)6、8、10、12
注意
取り付けの際、別売の専用工具と六角棒スパナ(呼び2.5)が必要です。

商品説明動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:374

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする