LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の ガラス用金物
LAMP(スガツネ工業)の ポイントフィックス
P&S ポイントフィックス 4870ZN
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質/仕上
亜鉛合金/クロームめっき
注文コード
37949353
品番
4870ZN5
参考基準価格(税別)
¥3,040
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
材質/仕上
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ガラスやサインなどを固定します。
丸穴加工用です。
正面から工具穴が見えないデザインです。
材質/仕上
亜鉛合金/クロームめっき
仕上
クロムめっき
材質(本体)
亜鉛合金(ZDC)
対応ガラス板厚(mm)
6〜12
適合ガラス厚(mm)
6、8、10、12
注意
取り付けの際、別売の専用工具と六角棒スパナ(呼び2.5)が必要です。
商品説明動画
参考になった