※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4872ZN1 P&S ポイントフィックス 4872ZN LAMP(スガツネ工業) 37949405 4872ZN1 P&S ポイントフィックス 4872ZN LAMP(スガツネ工業) 37949405 4872ZN1 P&S ポイントフィックス 4872ZN LAMP(スガツネ工業) 37949405 4872ZN1 P&S ポイントフィックス 4872ZN LAMP(スガツネ工業) 37949405

P&S ポイントフィックス 4872ZN

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質/仕上亜鉛合金/ダルクロームめっき 注文コード37949405 品番4872ZN1
参考基準価格(税別)¥2,720 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は材質/仕上など2種類から選べます 他の種類を見る

ガラスやサインなどを固定します。
丸穴加工用です。
正面から工具穴が見えないデザインです。

材質/仕上亜鉛合金/ダルクロームめっき 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 仕上ダルクロムめっき 対応ガラス板厚(mm)6〜12 適合ガラス厚(mm)6、8、10、12
注意
本品のヘクサロビュラねじは、T10、T15のいずれかのサイズでの提供となります。取り付けの際、別売の専用工具とヘクサロビュラねじ回し(呼びT10、T15)が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする