LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の ガラス用金物
LAMP(スガツネ工業)の ポイントフィックス
P&S ポイントフィックス 4872ZN
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質/仕上
亜鉛合金/クロームめっき
注文コード
37949414
品番
4872ZN5
参考基準価格(税別)
¥2,940
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
材質/仕上
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ガラスやサインなどを固定します。
丸穴加工用です。
正面から工具穴が見えないデザインです。
材質/仕上
亜鉛合金/クロームめっき
材質(本体)
亜鉛合金(ZDC)
仕上
クロムめっき
対応ガラス板厚(mm)
6〜12
適合ガラス厚(mm)
6、8、10、12
注意
本品のヘクサロビュラねじは、T10、T15のいずれかのサイズでの提供となります。取り付けの際、別売の専用工具とヘクサロビュラねじ回し(呼びT10、T15)が必要です。