P&S ポイントフィックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)ステンレス鋼 注文コード37949475 品番7000VA
参考基準価格(税別)¥12,160 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は材質など24種類から選べます 他の種類を見る

ガラスやサインなどを固定します。
丸穴若しくは皿穴加工用です。

材質/仕上ステンレス鋼/光沢研磨 材質(本体)ステンレス鋼 仕上光沢研磨 対応ガラス板厚(mm)8〜12 推奨ねじM8六角穴付ボルト(ねじは付属しておりません) 適合ガラス厚(mm)8、10、12
注意
取り付けの際、専用工具が必要となります。
輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
※取り付けの際、専用工具が必要となります。
※輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする