※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の ガラス用金物
LAMP(スガツネ工業)の ポイントフィックス
P&S ポイントフィックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(本体)
ステンレス鋼
注文コード
37949545
品番
7061VA
参考基準価格(税別)
¥4,780
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
ガラスやサインなどを固定します。
丸穴若しくは皿穴加工用です。
材質/仕上
ステンレス鋼/光沢研磨
材質(本体)
ステンレス鋼
仕上
光沢研磨
対応ガラス板厚(mm)
6〜12
推奨ねじ
M5サラ小ねじ(ねじは付属しておりません。)
適合ガラス厚(mm)
6、8、10、12
注意
取り付けの際、専用工具が必要となります。
輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
※取り付けの際、専用工具が必要となります。
※輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
商品説明動画
参考になった