※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PTH-5 ランプ印 ポイントフィックス用T型フォルダー LAMP(スガツネ工業) 37949685 PTH-5 ランプ印 ポイントフィックス用T型フォルダー LAMP(スガツネ工業) 37949685 PTH-5 ランプ印 ポイントフィックス用T型フォルダー LAMP(スガツネ工業) 37949685

ランプ印 ポイントフィックス用T型フォルダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37949685 品番PTH-5
参考基準価格(税別)¥15,700 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ポイントフィックス(別売品)用のホルダーです。
ポイントフィックスを使用して、手すりの支柱などにガラスを取り付ける際に使用します。別売の推奨ポイントフィックスと併用してお使いください。
M5ねじ仕様(PTH-5)と、M8ねじ仕様(PTH-8)の2種類です。
調整範囲:上下方向±5 mm、前方向4 mm。左右方向の調整は、ポイントフィックスでできます(PTH-8のみ可能)。
屋外で使用できます。

寸法d(Φmm)M5 材質/仕上(本体)SCS13、(前後調整ねじ)ステンレス鋼SUS304/(本体)鏡面研磨、(前後調整ねじ)ヘアーライン 材質(本体)ステンレス鋼 調整範囲(mm)上下方向±5、前方向4 推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])44(443) 推奨ねじ六角穴付ボタンボルトM10 アズワン品番64-6789-80
注意
推奨ポイントフィックスをガラスに取り付ける際、専用工具 Z058、Z059、Z060(別売)、六角棒スパナ呼び6のいずれかが必要です。使用するポイントフィックスによって専用工具が異なります。下表でご確認ください。
PTH-5、またはPTH-8の前後調整ねじと本体の調整には、専用工具 Z058、またはZ059を使用します(どちらの専用工具も使用できます)。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする