※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード37949694
品番PTH-8
参考基準価格(税別)¥15,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
ポイントフィックス(別売品)用のホルダーです。
ポイントフィックスを使用して、手すりの支柱などにガラスを取り付ける際に使用します。別売の推奨ポイントフィックスと併用してお使いください。
M5ねじ仕様(PTH-5)と、M8ねじ仕様(PTH-8)の2種類です。
調整範囲:上下方向±5 mm、前方向4 mm。左右方向の調整は、ポイントフィックスでできます(PTH-8のみ可能)。
屋外で使用できます。