LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の ガラス用金物
LAMP(スガツネ工業)の ガラス用棚受
P&S クランプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(本体)
亜鉛合金(ZDC)
材質/仕上
亜鉛合金/クロームめっき
注文コード
37950157
品番
3020ZN5
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
材質・材質/仕上
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
六角穴付ボルト(特殊)M6×10(取付ボルト)
材質/仕上
亜鉛合金/クロームめっき
材質(本体)
亜鉛合金(ZDC)
仕上
クロムめっき
適合ガラス厚(mm)
4
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。