エッジシール

(2件のレビュー)
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37950647 品番 8864KUO-12-2500
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,798円となります。
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

ガラス扉の小口を保護するシール材です。
ガラス扉の下部に取り付け、床とのすき間をふさぎます。
小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。
水返しに最適です。

材質ポリ塩化ビニル 長さ(mm)2500 半透明 適合ガラス厚(mm)10、12 用途ガラス扉の下部に取り付け、床との隙間をふさぐシール材です。水返しに最適です。 種類エッジシール
注意
定尺での販売です。必要な長さにカットしてご使用ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥450 / 税込 ¥495
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥850 / 税込 ¥935
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:373

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-04
用途:
お風呂場
株式会社直島文化村 様 (サービス業)

お風呂の扉がガラスで仕様上隙間がありシャワーの水が脱衣所に漏れており、何かいいものがあればと検索したところこの商品がヒット。
何度も購入している商品ですが、長いためいつも寸法に切断して使用しているが切断方法は要検討

対象商品:
37950701
2015-01-30
用途:
博物館展示ケースのガラスの隙間をふさぐのに使用しています。

ガラスの隙間を埋めるヒダところがもう少し短いバージョンもあればと思います。作品を見るのに少し気になるので。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする