8855KU0-8-2500 エッジシール LAMP(スガツネ工業) 37950674

エッジシール

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合ガラス厚(mm)6、8 注文コード37950674 品番8855KU0-8-2500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,100
この商品は適合ガラス厚など6種類から選べます 他の種類を見る

ガラス扉の小口を保護するシール材です。
ガラス扉の下部に取り付け、床とのすき間をふさぎます。
小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。
水返しに最適です。

用途
固定ガラスに取り付け、90°に隣接する片開きガラス扉との隙間をふさぐシール材です。
戸当りとして使用できます。
材質ポリ塩化ビニル 長さ(mm)2500 半透明 適合ガラス厚(mm)6、8
注意
定尺での販売です。必要な長さにカットしてご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-04
用途:
お風呂場
株式会社直島文化村 様 (サービス業)

お風呂の扉がガラスで仕様上隙間がありシャワーの水が脱衣所に漏れており、何かいいものがあればと検索したところこの商品がヒット。
何度も購入している商品ですが、長いためいつも寸法に切断して使用しているが切断方法は要検討

対象商品:
37950701
2015-01-30
用途:
博物館展示ケースのガラスの隙間をふさぐのに使用しています。

ガラスの隙間を埋めるヒダところがもう少し短いバージョンもあればと思います。作品を見るのに少し気になるので。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする