ランプ印 モノフラット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37950717 品番FAD-5
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

扉の持ち出しが開き戸に比べて小さく、キャビネット前のスペースが狭くても使用できます。
片開き、観音開きなどの開き方の組み合わせが可能です。
扉はゆっくりと静かに閉まります。
扉は上下(±3 mm)、左右(±2.5 mm)、平行(約5°)の調整が可能です。

仕様
扉幅:270〜350 mm
扉高さ:260〜650 mm
扉厚:15〜20 mm
扉質量:5 kg以下(扉1枚当り)
製品仕様:1枚扉仕様(かぶせ)
扉寸法(mm)(適応)厚:15〜20、高さ:260〜650、幅:270〜350 適合扉質量(kg)5以下 調整範囲(mm)高さ:±3、幅:±2.5 角度調整範囲+5 用途収納用 セット内容ヒンジ本体1ヶ、マウンティングプレート2ヶ アズワン品番64-6778-70
注意
扉の操作感は取付位置により変わる場合があります。実際の取り付けにてご確認ください。
連続扉となる場合の詳細は、メーカー営業担当者までお問い合わせください。

商品説明動画

ランプ印 モノフラット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする