曜日別特売
LIN-X450S-2410 ランプ印 モノフラットリンクスヒンジ LIN-X450型 LAMP(スガツネ工業) 37950902

LIN-X450S-2410 ランプ印 モノフラットリンクスヒンジ LIN-X450型 LAMP(スガツネ工業) 37950902
LIN-X450S-2410 ランプ印 モノフラットリンクスヒンジ LIN-X450型 LAMP(スガツネ工業) 37950902
LIN-X450S-2410 ランプ印 モノフラットリンクスヒンジ LIN-X450型 LAMP(スガツネ工業) 37950902
LIN-X450S-2410 ランプ印 モノフラットリンクスヒンジ LIN-X450型 LAMP(スガツネ工業) 37950902
LIN-X450S-2410 ランプ印 モノフラットリンクスヒンジ LIN-X450型 LAMP(スガツネ工業) 37950902
LIN-X450S-2410 ランプ印 モノフラットリンクスヒンジ LIN-X450型 LAMP(スガツネ工業) 37950902

ランプ印 モノフラットリンクスヒンジ LIN-X450型

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個セット内容ヒンジ本体セット(キャッチ・ダンパー付)3セット、ヒンジ本体セット(キャッチ・ダンパー無)1セット、連結ロッド1本、ロッドカバー2ヶ仕様扉幅:400~500 mm
扉高さ:600~2400 mm
扉厚:15~24 mm
扉質量:17kg 以下(扉1枚当り)
適応かぶせ量:19 mm
製品仕様:1枚扉仕様(かぶせ)
注文コード37950902品番LIN-X450S-2410
参考基準価格(税別)¥35,170販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
仕様
扉幅:400~500 mm
扉高さ:600~2400 mm
扉厚:15~24 mm
扉質量:17kg 以下(扉1枚当り)
適応かぶせ量:19 mm
製品仕様:1枚扉仕様(かぶせ)
セット内容ヒンジ本体セット(キャッチ・ダンパー付)3セット、ヒンジ本体セット(キャッチ・ダンパー無)1セット、連結ロッド1本、ロッドカバー2ヶ適合扉高さ(mm)2101~2400アズワン品番64-6785-17適合扉質量(kg)7.1~10.5

商品説明動画

ランプ印 モノフラットリンクスヒンジ LIN-X450型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37950726
2020-06-03
用途: IKEAの収納扉( ベストー)に取り付けました。
建設業・工事業

加工も覚悟して購入しましたが、なんと無加工でスイング機構を手に入れられました。お値段以上の満足感が得られオススメです。 なお、座金は別売りですので、ベストーへの取り付けには座金(品番:230-P4W-32T+5)も用意する必要があります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする