LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 建具金物
LAMP(スガツネ工業)の 引戸金具・折戸金具
LAMP(スガツネ工業)の その他引戸金具・折戸金具
ランプ印 オーバーハング引戸金物 OX型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
右開き扉幅:305〜328mm扉高さ:900mm 以下扉厚:20mm扉質量:5kg 以下(扉1枚当り)
注文コード
37951313
品番
OX-300R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,850
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
扉はキャビネットの外側までスライドするため、開口部がキャビネット幅いっぱいにとれ、物の出し入れがしやすい家具が製作できます。
すっきりとしたデザインで施工性に優れています。
仕様
右開き
扉幅:305〜328mm
扉高さ:900mm 以下
扉厚:20mm
扉質量:5kg 以下(扉1枚当り)
セット内容
上レール(OX-U300R)1本、下レール(305mm)(OX-L300)1本、パーツセット(OX-P)1セット