LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 建具金物
LAMP(スガツネ工業)の 引戸金具・折戸金具
LAMP(スガツネ工業)の その他引戸金具・折戸金具
ランプ印 オーバーハング引戸金物 OX型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
扉幅:305〜328mm扉高さ:900mm 以下扉厚:20mm扉質量:5kg 以下(扉1枚当り)
注文コード
37951365
品番
OX-P
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
扉はキャビネットの外側までスライドするため、開口部がキャビネット幅いっぱいにとれ、物の出し入れがしやすい家具が製作できます。
すっきりとしたデザインで施工性に優れています。
仕様
扉幅:305〜328mm
扉高さ:900mm 以下
扉厚:20mm
扉質量:5kg 以下(扉1枚当り)
セット内容
下ガイド、スライダー、ストッパー、バンパー、取付ねじ(十字穴付トラスタッピンねじ4×18:4本、十字穴付トラスタッピンねじ4×16:6本、十字穴付皿タッピンねじ3×12:2本、十字穴付丸木ねじ3.5×16:2本、十字穴付皿タッピンねじ4×16:5本)