ランプ印 FD30 部品

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質鋼/ポリアセタール 注文コード37952381 品番FD30-HBG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥300
この商品は材質など33種類から選べます 他の種類を見る

引込量が約100mmで安心!2段階でゆっくり引き込むシーケンシャルWダンパー搭載で、開けるときも軽い力で開けられる。
開き方向(戸尻側方向)も最後はゆっくり引き込む。引込量は戸尻側約50mm。

仕様
扉幅:590〜1000mm
扉高さ:2400mm以下
扉厚:24mm以上
扉質量:30kg以下(扉1枚当り)※推奨10kg〜
部品名称下ガイド(ローラー付) 材質鋼/ポリアセタール 仕上有色クロメート処理 ライトブラウン 付属品十字穴付皿タッピンねじ3.5×30

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37952397
2020-07-08
用途:
引戸のストッパー
建設業・工事業

製品自体よわいのでストッパーなのにあまりきつく固定できない。閉めるとパキパキ言うのでこわい。

対象商品:
37953151
2015-09-16
用途:
クローゼット補修工事に
建設業・工事業

普通です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする