ランプ印 上吊式折戸 FD30-F 部品セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37953115 品番FD30-UKP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,280
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
仕様
部品セット(扉2枚 吊元固定仕様)
扉幅:450mm以下
扉高さ:2400mm以下
扉厚:30mm以上
扉質量:15kg以下(扉1枚当り)
部品名称部品セット(扉2枚 片側吊元固定) セット内容上ローラー掘込用(FD30-WRH)2ヶ、下ピボット(FD30-FBP)1ヶ、打込工具(FD30-FSJ)1ヶ、折戸用スパナ(FD30-FSP)1ヶ、ピボット軸受/床付用(FD30-FPU)1ヶ、固定金具(FD30-FKK)1ヶ、センターヒンジ/面付用(FD30-CHM)3ヶ
注意
上吊式折戸FD30-Fをご注文の場合、必ずご注文が必要なセット品です。仕様により必要な部品セットをご指定ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする