※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

0122-01 ドアブレーキ LAMP(スガツネ工業) 37953982 0122-01 ドアブレーキ LAMP(スガツネ工業) 37953982 0122-01 ドアブレーキ LAMP(スガツネ工業) 37953982 0122-01 ドアブレーキ LAMP(スガツネ工業) 37953982 0122-01 ドアブレーキ LAMP(スガツネ工業) 37953982

ドアブレーキ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37953982 品番 0122-01
参考基準価格(税別)¥20,630 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ドアとドア枠に取り付け、ドアがバタンと大きな音を立てたり、勢いよく閉じるのを防ぎます。
ドアが閉まる際、約10°の角度で作動してドアにブレーキをかけます。
簡単に後付けができます。
ブレーキの速度を調節できます。

寸法A(mm)108.5 寸法B(mm)27 寸法C(mm)66 寸法D(mm)75 寸法E(mm)63.5 寸法F(mm)89.5 寸法G(mm)32 寸法H(mm)16 シルバー 適合扉幅(mm)900 付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.9×19(8本) 材質鋼/アルミ合金 質量(kg)最大ドア質量:40 種類その他
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

商品説明動画

ドアブレーキ
この動画は、4人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37953982
2015-10-20
用途:
トイレのドア

思っていたより大きく強固なものでしたので取付にくかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする