※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZL-1802-96 Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製戸当り 壁付け用 LAMP(スガツネ工業) 37954061 ZL-1802-96 Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製戸当り 壁付け用 LAMP(スガツネ工業) 37954061 ZL-1802-96 Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製戸当り 壁付け用 LAMP(スガツネ工業) 37954061

Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製戸当り 壁付け用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37954061 品番 ZL-1802-96
参考基準価格(税別)¥36,500 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。
優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
壁付け用の戸当りです。

付属品
十字穴付皿木ねじ4.1×32(ステンレス鋼)
プラグ(木ねじ呼び4.1用、適用ドリル径Φ6)
寸法L(mm)96 材質/仕上(本体)ステンレス鋼(SUS316)、(バンパー)合成ゴム/(本体)Zwei L仕上、(バンパー)ブラック 種類戸当り シリーズZweiLシリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする