LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 建具金物
LAMP(スガツネ工業)の ドア・扉金物
LAMP(スガツネ工業)の 戸当り
d line マグネット付戸当り
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37954113
品番
14-5075-02-009
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥29,500
d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。
マグネットが付いているため、開けた状態を簡易的に保持します。
本品とトータルコーディネートできる製品があります。
シリーズ
d lineシリーズ
付属品
六角棒スパナ
材質/仕上
(バンパー)天然ゴム、(本体軸、取付プレート)ステンレス鋼(SUS316)、(ヨーク、受座、アンカーボルト)鋼、(クッション)スポンジ/(バンパー)ブラック、(本体軸、取付プレート)ヘアーライン、(ヨーク)有色クロメート処理、(受座、アンカーボルト)光沢クロメート処理、(クッション)スポンジ
質量(g)
230
種類
戸当り
吸着力(N[kgf])
78.4(8)
注意
木下地には付属ねじ、コンクリートなどにはボルトタイプのアンカーM10(お客様にてご用意)で取り付けてください。
※輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。