LAMP(スガツネ工業)
ランプ印 ステンレス ドアチェーン CS型
(2件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
37954375
品番
CS2000
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス鋼製のドアチェーンです。
付属品
十字穴付丸皿木ねじ4×25(ステンレス鋼)
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上
(本体、チェーン)ステンレス鋼・SUS304、(つまみ)黄銅・真鍮/(本体)ヘアーライン、(チェーン)研磨仕上、(つまみ)ニッケルめっき
質量(g)
120
種類
その他
チェーン長(mm)
150