Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製タオル掛

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ピッチP(mm)480 付属品十字穴付皿木ねじ 4.1×25(ステンレス鋼)ロックプラグ(呼び4.1用、適用ドリル径Φ6)六角棒スパナ 注文コード37955337 品番ZL-3202-480
参考基準価格(税別)¥68,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品はピッチP・付属品など3種類から選べます 他の種類を見る

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。
優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。

付属品
十字穴付皿木ねじ 4.1×25(ステンレス鋼)
ロックプラグ(呼び4.1用、適用ドリル径Φ6)
六角棒スパナ
ピッチP(mm)480 材質ステンレス鋼(SUS316) 形状シングル・両端固定 材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上 シリーズZweiLシリーズ 仕上Zwei L仕上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タオル掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする