14-7050-02-453 d line タオル掛 14-7050-02型 LAMP(スガツネ工業) 37955863 14-7050-02-453 d line タオル掛 14-7050-02型 LAMP(スガツネ工業) 37955863 14-7050-02-453 d line タオル掛 14-7050-02型 LAMP(スガツネ工業) 37955863 14-7050-02-453 d line タオル掛 14-7050-02型 LAMP(スガツネ工業) 37955863

d line タオル掛 14-7050-02型

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37955863 品番 14-7050-02-453
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。
シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。
優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
ブラックが新しく加わりました。

付属品
ヘクサロビュラ穴付木ねじ4.5×70、プラグ
六角棒スパナ
シリーズd lineシリーズ 形状シングル・両端固定 材質/仕上(本体)ステンレス鋼(SUS316)、(軸芯)黄銅(真鍮)、(六角穴付止ねじM4×3)ステンレス鋼/(本体)ヘアーライン、(軸芯、六角穴付止ねじM4×3)素地 質量(g)420 寸法A(mm)450 寸法B(mm)464 仕上ヘアライン仕上
注意
軸芯を壁に固定して、本体を面付する仕様です。十分な強度のある壁に取り付けてください。
取り付けにはヘクサロビュラ穴用ドライバーT-20をお客様でご用意ください。

商品説明動画

d line タオル掛 14-7050-02型

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:336

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37955854
2018-04-03
用途:
洗面室のタオル掛けに
建設業・工事業

ねじの見えないバーを探していました所こちらの商品を見つけました。
写真通りのスタイリッシュなデザインで購入してよかったと思います
また丁寧に対応もしていただきよかったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タオル掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする