HEWI ガラス板 477-03型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37955942 品番 477-03-524
参考基準価格(税別)¥15,600 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

本体にスロット4本、未使用スロットカバー3ヶ付きです。
その他のカラーもあります。

シリーズHEWIシリーズ 付属品アンカープラグΦ8×40 材質ガラス 厚さ(mm)8 クリアー 質量(g)460 奥行(mm)115 寸法W(mm)197
注意
軸芯を壁に固定して、本体を面付する仕様です。十分な強度のある壁に取り付けてください。
石鹸補充時は、付属の専用キーを使用して本体をケースから外します。その際、ケースの下に230 mm以上のすきまが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする