LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の サニタリー商品
LAMP(スガツネ工業)の ラバトリー金物・屑入投入口
HEWI ガラス板 477-03型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37955967
品番
477-03-545
参考基準価格(税別)
¥20,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
本体にスロット4本、未使用スロットカバー3ヶ付きです。
その他のカラーもあります。
シリーズ
HEWIシリーズ
付属品
アンカープラグΦ8×40
材質
ガラス
厚さ(mm)
8
色
クリアー
質量(g)
940
奥行(mm)
115
寸法W(mm)
407
注意
軸芯を壁に固定して、本体を面付する仕様です。十分な強度のある壁に取り付けてください。
石鹸補充時は、付属の専用キーを使用して本体をケースから外します。その際、ケースの下に230 mm以上のすきまが必要です。