HEWI 補助手すり 801-50-200型 リフトアップタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37956423 品番 801-50-200-33
参考基準価格(税別)¥175,200 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

ポリアミド製の肉厚管に、防錆加工鋼管が入っているため、とても堅牢です。
可動部はブレーキ付きなので、突然降りてくることがなく安心です。
直径:33 mm
カバーグリップ付きもあります。
(カバーグリップ長さ:295 mm、硬質ポリウレタン製/ブラック)
その他のカラーもあります。

材質ポリアミド レッド 直径(Φmm)33 付属品アンカー 仕様カバーグリップなし シリーズHEWIシリーズ
注意
コンクリート強度Fc=21 N/mm2以上にアンカー固定してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする