LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の ガラス用金物
LAMP(スガツネ工業)の ガラス用棚受
ランプ印 ピヴォ ガラス棚受
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37957132
品番
SPV-G01-GP
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ガラスに穴加工をしないで取り付けできます。
ガラス棚は別途ご用意ください。
付属品
十字穴付皿木ねじ5.1×32
六角棒スパナ
材質
黄銅
材質/仕上
黄銅(真鍮)/24K金めっき
仕上
24K金めっき
対応ガラス板厚(mm)
10、12
適合ガラス厚(mm)
10〜12
注意
下記品番は1セット(2ヶ)の販売単位となります。
最大ガラス棚板は幅600mm、奥行200mmです。(本品2ヶ使用の場合)