ET-100BFL 丁番 ET-100BF型 LAMP(スガツネ工業) 37957281

ET-100BFL 丁番 ET-100BF型 LAMP(スガツネ工業) 37957281
ET-100BFL 丁番 ET-100BF型 LAMP(スガツネ工業) 37957281
ET-100BFL 丁番 ET-100BF型 LAMP(スガツネ工業) 37957281

丁番 ET-100BF型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(3個)仕様左用注文コード37957281品番ET-100BFL
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

扉の自重で自閉および自開する蝶番です。
対応扉は外開き、フラット仕様で、左右勝手違いがあります
扉の閉じ角度が18°きざみで調節できます。(取付時に部品の差し替え必要)
扉が90°回転すると、6 mmせり上がります。
同シリーズのラッチ錠もあります。

材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕様左用板厚(mm)2.5縦(mm)90横(mm)82推奨ねじ六角穴付ボタンボルト(適合パネル厚/扉 13:M5×10、側板 13:M5×10、側板 20:M5×16)
注意
取り付ける際、取付ねじには必ず市販のねじゆるみ防止剤を使用してください。
グラビティ蝶番3ヶセットです。簡易抜止付(上蝶番、軸部にくぼみあり)1ヶ、抜止なし(中、下蝶番)2ヶ入りです。扉1枚に対してすべてご使用ください。
その他の適応パネル厚についてはメーカー営業担当者までお問い合わせください。
シャワーブースなどの水回りではご使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする