ET-100CDR 丁番 ET-100CD型 LAMP(スガツネ工業) 37957297

 

ET-100CDR 丁番 ET-100CD型 LAMP(スガツネ工業) 37957297
ET-100CDR 丁番 ET-100CD型 LAMP(スガツネ工業) 37957297
ET-100CDR 丁番 ET-100CD型 LAMP(スガツネ工業) 37957297
ET-100CDR 丁番 ET-100CD型 LAMP(スガツネ工業) 37957297

丁番 ET-100CD型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個仕様右用注文コード37957297品番ET-100CDR
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

扉の自重で自閉および自開する蝶番です。
扉の閉じ角度が18°きざみで調節できます。(取付時に部品の差し替え必要)
扉が90°回転すると、6 mmせり上がります。
同シリーズのラッチ錠もあります。

材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン付属品スペーサー仕様右用板厚(mm)2.5縦(mm)90横(mm)82推奨ねじ六角穴付ボタンボルト(適合パネル厚/扉 13:M5×10、側板 13:M5×14、側板 20:M5×20)
注意
扉の開く側から見て、右吊元は右用、左吊元は左用です。
扉と側板のかぶせ代は現場納まりに応じ設定してください。
取り付ける際、取付ねじには必ず市販のねじゆるみ防止剤を使用してください。
グラビティ蝶番3ヶセットです。簡易抜止付(上蝶番、軸部にくぼみあり)1ヶ、抜止なし(中、下蝶番)2ヶ入りです。扉1枚に対してすべてご使用ください。
扉厚13、16 mm、側板厚13、16、20 mm以外の適応パネル厚についてはメーカー営業担当者までお問い合わせください。
シャワーブースなどの水回りではご使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする