ステンレスアジャスター

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37957412 品番SA-71
参考基準価格(税別)¥6,960 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

独自の機構によりパネルをのせたまま上下調整(26 mm)ができ、施工しやすくなっています。
ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。
適応パネル厚は12、13、15、16、20 mmです(別売のスペーサー使用)。

付属品六角穴付皿ボルトM6×30(ステンレス鋼) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン 適合パネル厚さ(mm)12、13、15、16、20 (別売のスペーサー使用)
注意
この金具はソリッドパネル専用です。
パネルに穴加工(Φ5.7)が必要です。
パネルの固定は、片側から下穴に対し、付属ねじを締め込みくいつかせる方法です。
床面への固定ねじ、アンカーは別途ご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする