戸当りフック

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37957446 品番HT-100N
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

戸当りにフックが付いているため、コートなどを掛けられます。
公共施設のトイレブースなどに最適です。
扉が当たる部分にはエラストマーを使用しているため、衝撃を和らげます。
サチライトクロムめっきを施しているため、抜群の耐食性です。

付属品
ねじキャップ 2ヶ
六角穴付皿ボルトM6×16(ステンレス鋼)2本
六角穴付皿ボルトM6×18(ステンレス鋼)2本
材質/仕上亜鉛合金、黄銅(真鍮)、クロロプレンゴム/サチライトクロームめっき、ブラック 種類戸当り 最大吊下荷重(N)98

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:330

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37957446
2020-07-08
用途:
修繕作業
株式会社安田木材 様

ゴム部分が劣化していたので、すべて取替しました。ゴムだけ部品があるとよりよかった。

2人が参考にしています
対象商品:
37957446
2016-02-26
用途:
トイレ用にバッグ&コート掛けとして
製造業

フック自体は、とてもしっかりして重みのあるものでした。ただ、添付の取り付けネジが木ねじ(先が尖ったもの)ではなく、素人には見慣れない平坦なものでした。
扉業者さんによると、これは船のトイレ用フックで、金属の壁に取り付ける仕様 とのことでした。なるほど、しっかりした造りなのも納得です。
木製の壁に取り付ける予定でしたので、ホームセンターで同じ口径の木ねじ(木に取り付ける場合は、添付のものより長めのものが良いようです)を購入して、取り付けました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする