戸当り UW120型

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様右用 注文コード37957455 品番UW120-R
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る

扉の上枠に取り付けるタイプの戸当りです。
扉が当たる部分には合成ゴムを使用しているため、衝撃を柔らげます。

材質ステンレス鋼(SUS304)/合成ゴム 仕上へアライン仕上/グレー 種類戸当り 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)、合成ゴム/ヘアーライン、グレー 仕様右用
注意
取付ねじは別途ご用意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:330

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37957455
2022-06-14
用途:
床に戸当りが付けられない箇所に

同じような上枠付き戸当りの中では、大き過ぎず、小さ過ぎず そこそこ質感もあるので使いやすい。

対象商品:
37957455
2017-02-09
用途:
ドア修理
建設業・工事業

破損のため交換です。同じ商品が見つかり簡単に交換できました。

対象商品:
37957464
2017-04-02
用途:
大工工事
株式会社グローバル・アーキテクト 様

汎用品で使いやすいし、注文してから納期が早くて助かる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする