L型アングル

(3件のレビュー)
特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37957577 品番LV-L
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。
ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。

材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン 用途2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。 長さ(mm)2000 板厚(mm)1.5 穴ピッチ(mm)380mm(両端から50mm)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:330

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37957577
2022-11-05
用途:
機械の角あて保護カバー
農・林・水産業

ステンレス製なので見た目もきれいな輝き
既存の穴は必要なかった

対象商品:
37957577
2020-02-14
用途:
空調機やクリンルーム内の防水提
電気・ガス・熱供給・水道業

非常に使い勝手がよく穴が開いていて
便利で安いのでこれからも購入したいと思います。

対象商品:
37957577
2017-11-10
用途:
コンテナ置き場のレール
株式会社テーオーリネンサプライ 様 (サービス業)

見た目よりもしっかりとして、使い勝手が良い。(バリも無し)

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする