※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LV-C013 C型チャンネル LV-C型 LAMP(スガツネ工業) 37957586 LV-C013 C型チャンネル LV-C型 LAMP(スガツネ工業) 37957586

C型チャンネル LV-C型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37957586 品番 LV-C013
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

2枚のパネルをT型に連結するためのC型チャンネルです。
ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。
適応パネル厚は13、16、20 mmです。

材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン 寸法W(mm)16.5 適合パネル厚さ(mm)13 全長(mm)2000 用途2枚のパネルをT型に連結するためのC型チャンネルです。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:330

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする