LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 建具金物
LAMP(スガツネ工業)の ドア・扉金物
LAMP(スガツネ工業)の 戸当り
HEWI 戸当り 477-90-035型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37957762
品番
477-90-035-99
参考基準価格(税別)
¥7,570
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
フックに戸当たりが付いています。
取付ねじが外側から見えないように工夫しています。
表面は滑らかで掃除がしやすく、細菌が繁殖しにくくなっているため、清潔に使用できます。
シリーズ
HEWIシリーズ
仕様
その他のカラーもあります。
材質
ポリアミド/エラストマー
色
ホワイト
種類
戸当り
奥行(mm)
105
取付け方法
壁付け
注意
シャワーブースなどの水回りではご使用できません。