ランプ印 ステンレス鋼製 屑入投入口 AD-DH015 フタ付

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37958252 品番AD-DH015
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

蓋は、中心回転なので両側から屑の投入ができます。
ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。
重り付きのため、使用後は蓋が水平な状態に戻ります。

用途屑入れ 材質ステンレス鋼(SUS304) 形状丸型 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン 質量(g)560 仕上ヘアライン仕上 アズワン品番64-6767-48

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:336

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37958252
2023-12-20
用途:
屑入口の取替
有限会社岡山アルス 様

商品はとても良いと思います。もう少しお安ければ大変ありがたいです。発送も迅速でたすかりました。

対象商品:
37958252
2017-03-30
用途:
洗面室
味平 様 (飲食業)

ヘアライン仕上げで、肉厚もあって高級感があります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする